Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken VERO m ÜL HLB 500x250mm 1 HL re we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0703500008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0703500008 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     1498-6000561252
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0703500008
EAN/GTIN:
     4021534347610
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Vero Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0703500008Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: rechts· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 250mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, 010143003402001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 188,56*
€ 230,73*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 188,76*
€ 237,606*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 198,74*
€ 241,76*
€ 5,95*
ab € 234,61*
€ 285,13*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,94*
€ 360,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,93*
€ 414,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0703500000
ab € 154,25*
Ähnlich
Duravit
0704450041
ab € 189,35*
Ähnlich
Duravit
07035000091
ab € 230,88*
Ähnlich
Duravit
07035000081
ab € 230,83*
Ähnlich
Duravit
07035000001
ab € 192,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.