Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur PURIS E HD Mischwasser chrom Typ HD-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575077
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012260699
EAN/GTIN:
     4021163142266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochdruck · Mischwasser · WELL Public · Belgaqua · parametrierbar über SSC · mit Umrüst-Set geeignet zur Vernetzung mit SWS · Armatur mit verlängertem Auslauf 140 mm · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Kartuschenmagnetventil 6 V · Batteriefach in Armatur integriert · 4x AAA Alkalibatterien · 2x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial · Warmwassertemperatur max. 70 °C (Kurzzeitnutzung)Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 90mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 140mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083000701, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 351,05*
€ 419,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 421,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 371,32*
€ 429,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,46*
€ 504,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,65*
€ 524,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,04*
€ 597,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
021750699
ab € 304,79*
Ähnlich
Schell
012120699
ab € 334,48*
Ähnlich
Schell
012000699
ab € 282,45*
Ähnlich
Schell
012250699
ab € 339,24*
Ähnlich
Schell
002020699
ab € 435,75*
Ähnlich
Schell
002000699
ab € 389,83*
Ähnlich
Schell
012130699
ab € 343,00*
Ähnlich
Schell
012010699
ab € 250,83*
Ähnlich
Schell
002010699
ab € 408,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.