Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, Steckernetzteil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575081
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012320699
EAN/GTIN:
     4021163149227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochdruck · Mischwasser · Netzbetrieb · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Kartuschenmagnetventil 6 V · 2x flexible Anschlussschläuche Celan-Fix S G 3/8″ x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial · Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anschlussspannung (1): 240V · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 127mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 106mm · Auslauftyp: gegossen · Frequenz Spülzyklus (1): 1h · Kaltstart-Funktion: Nein · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Spülzeit (1): 1s · Unter Wasserdruck abnehmbar: Nein · Verbrühschutz: Nein · Vorsprung Ablauf: 98mm · Max. Vorlauftemperatur: 80
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
Strahlregler
Oberfläche:
chrom
Marke:
SCHELL
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083001801, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 253,39*
€ 298,64*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 252,54*
€ 300,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,50*
€ 312,53*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 282,76*
€ 333,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,95*
€ 370,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,68*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,32*
Zubehör
Schell
510230099
ab € 37,08*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 43,00*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,29*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,44*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,59*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 76,90*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,63*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,44*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,28*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 74,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.