Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Druckspüler SCHELLOMAT m Hebel 3/4Z, 1,0-1,3 l/s chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 022020699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT mit Hebel 3/4Zoll, 1,0-1,3 l/
SCHELL 022020699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT mit Hebel 3/4Zoll, 1,0-1,3 l/
SCHELL 022020699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT mit Hebel 3/4Zoll, 1,0-1,3 l/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575222
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     022020699
EAN/GTIN:
     4021163100365
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
mit Spülstromregulierung und automatischer Düsenreinigungsnadel · mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · für Flach- und Tiefspülbecken · Fließdruck ab 1,2 bar · Spülmenge: 6 l · für Spülrohr 28 x 26 mm · wasserführende Teile aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Bedienung: Hebel· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 14mm· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 150mm· Min. Vordruck: 1,2· Mit Bedienelement: Ja· Rechtwinklige Ausführung: Ja· Wandabstand: 40mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Suchbegriffe: 012165000501
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,51*
€ 40,18*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 29,17*
€ 40,58*
6 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 35,14*
€ 47,87*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 36,67*
€ 48,35*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 36,95*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
022160699
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.