Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Schlauchplatz-Sicherung f Geräteanschlussarmaturen 3/4Z chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575939
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     286050699
EAN/GTIN:
     4021163116878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchplatzsicherung
Wasser-Stop
Wasser-Stopp
Wasserstop
Innen- und Außengewinde · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Dimension: DN 20 G 3/4 IG/AG· Anschluss 1: Innengewinde konisch (NPT)· Anschluss 2: Außengewinde konisch (NPT)· Form: gerade· Länge: 36,5mm· Länge Anschluss 2: 13mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing
Weitere Suchbegriffe: Wasserstopp, schlauchplatzsicherung, 0118500015500, Schlauchbruchsicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 14,24*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 10,80*
€ 14,68*
10 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 14,71*
2 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 15,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102580699
ab € 21,46*
Ähnlich
Schell
102570699
ab € 24,32*
Ähnlich
Schell
102500699
ab € 17,80*
Ähnlich
Schell
248350099
ab € 3,34*
Ähnlich
Schell
015380099
ab € 107,79*
Ähnlich
Schell
059030699
ab € 22,05*
Ähnlich
Schell
059110699
ab € 18,98*
Ähnlich
Schell
059010699
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.