Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Kupferrohr 8 mm beiderseits glatt, chrom 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575994
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     487070699
EAN/GTIN:
     4021163118100
Suchbegriffe:
Anschlußrohr
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr Ø 8 mm Beiderseits glatt. Technische Daten · Werkstoff: Kupfer · Oberfläche: chrom · Länge: 1000 mm Weitere technische Eigenschaften:· Mit Montageset: Nein· Mit thermischer Isolierung: Nein· Mit Übergangskupplung: Nein· Mit Verkleidung: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Oberflächenschutz (1): verchromt· Rohraußendurchmesser: 8mm· Rohraußendurchmesser (1): 8mm· Verschlossen: Nein· Wandstärke: 0,7mm· Wandstärke (1): 0,7mm· Werkstoff: Kupfer· Werkstoff (1): Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kupferrohr, Rohr Kupfer, cu-rohr, 011850001905
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 24,54*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 25,17*
19 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 22,026*
€ 25,346*
Lager 1498
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 25,47*
20 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 764,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
487000699
ab € 5,27*
Ähnlich
Schell
487020699
ab € 10,55*
Ähnlich
Schell
487410699
ab € 31,05*
Ähnlich
Schell
487420699
ab € 43,01*
Ähnlich
Schell
487400699
ab € 31,74*
Ähnlich
Schell
084480699
ab € 37,45*
Ähnlich
Schell
084640699
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.