Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Befestigungsschrauben-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000576028
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     604112899
EAN/GTIN:
     4021163151091
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Befestigungsschrauben-Set Für UP-Dusche LINUS. Weitere technische Eigenschaften:· Gewindemaß (metrisch): 5· Kopfform: Senkkopf· Mit Unterlegscheibe: Nein· Oberflächenschutz: unbehandelt· Schaftdurchmesser: 4mm· Schraubsystem: Innensechsrund TX
Weitere Informationen:
Länge:
259 mm
Marke:
SCHELL
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: 011965005201, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 14,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 19,44*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,75*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
715060099
ab € 1,48*
Ähnlich
Schell
728720099
ab € 1,53*
Ähnlich
Schell
728470099
ab € 1,55*
Ähnlich
Schell
013830099
ab € 1,66*
Ähnlich
Schell
604102899
ab € 9,63*
Ähnlich
Schell
020062899
ab € 14,41*
Ähnlich
Schell
259880099
ab € 8,92*
Ähnlich
Schell
259440099
ab € 7,53*
Ähnlich
Schell
259900099
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.