Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell UP-Netzteil 240/12 V für 1-4 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 015660099 SCHELL UP-Netzteil 240/12 V für 1-4 Anschlüsse
SCHELL 015660099 SCHELL UP-Netzteil 240/12 V für 1-4 Anschlüsse
SCHELL 015660099 SCHELL UP-Netzteil 240/12 V für 1-4 Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     1498-6000576263
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     015660099
EAN/GTIN:
     4021163156959
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Unterputznetzteil
inkl. AdapterkabelWeitere technische Eigenschaften:· 1. Ausgangsspannung: 12V· Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss· Ausgangsspannung einstellbar: Nein· Ausgangsspannung geregelt: Ja· Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50: 100V· Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60: 100V· Breite: 50mm· Direktmontage möglich: Ja· Einbauhöhe: 47mm· Geeignet für Reiheneinbau: Nein· Höhe: 47,5mm· Kurzschlussfest: Ja· Stabilisiert: Ja· Tiefe: 25mm· Tragschienenmontage möglich: Nein· Max. Ausgangsstrom 1: 0,5A
Weitere Suchbegriffe: schell unterputznetzteil, geregeltes netzteil, 011555006401, Netzgerät, Netzstecker, Netzteil, Stecker-Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,81*
€ 56,12*
4 Tage
15
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 57,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,89*
€ 65,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,12*
€ 67,26*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,95*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
015300099
ab € 103,03*
Ähnlich
Schell
009040099
ab € 94,40*
Ähnlich
Schell
013150099
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.