Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Verteilerkasten CVD-Touch-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576346
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     015830099
EAN/GTIN:
     4021163159172
Suchbegriffe:
011555007101
Verteilerkasten
für 1-12 CVD-Touch-Elektroniken · E-Verteilerkasten mit Netzteil für 1-12 Armaturen · auf Hutschiene montiert inkl. Anschlussklemmblock 12-fach · 4-fach Verriegelung des Deckels · Systemanbindung an ISO-Klemmverschraubungen vorgestanzt · IP 65 · 100-240 V/50-60 Hz · Kabel auf Litze · Output: 9 V 0,66 Ampere auf SteckverbinderWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Abgangsstellen: 12· Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2· Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 100V· Breite: 132mm· Farbe: grau· Flexibel: Nein· Höhe: 148mm· Länge: 300mm· Polzahl: 3· Schutzart (IP): IP65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,40*
€ 302,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 303,90*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 359,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,11*
€ 370,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,84*
€ 371,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.