| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000576354 Herst.-Nr.: 016060699 EAN/GTIN: 4021163158984 |
| | |
|
| | |
| Selbstschlusskartusche SC-M mit Heißwasserbegrenzung · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefeneinstellbar) · DN 15 G 1/2″ AG · Duschanschluss DN 15 G 1/2″ AGWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Mit Auslauf: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Volumenstromklasse: A Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Mischwasser | Armaturenart: | Selbstschlussbatterie | Oberfläche: | chrom | Marke: | SCHELL | Montageart: | Wand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, selbstschlussarmatur schell, brausearm, 011083005402, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,32* | € 517,00* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,51* | € 527,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 467,52* | € 540,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 476,06* | € 542,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,06* | € 546,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|