Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M chrom 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576373
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016260699
EAN/GTIN:
     4021163159189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · Mischwasser · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Lieferumfang: Linear 90°-Keramikkartusche Auf-Kalt-Warm mit Temperaturbegrenzung · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083004301, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,21*
€ 640,60*
€ 5,95*
ab € 565,49*
€ 660,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,01*
€ 662,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 566,61*
€ 663,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,13*
€ 665,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,39*
€ 788,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,63*
€ 781,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,64*
€ 748,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,01*
€ 672,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
293400699
ab € 29,04*
Ähnlich
Schell
285120699
ab € 14,52*
Ähnlich
Schell
285110699
ab € 14,42*
Ähnlich
Schell
016070699
ab € 469,98*
Ähnlich
Schell
016020699
ab € 444,05*
Ähnlich
Schell
016170699
ab € 464,89*
Ähnlich
Schell
016120699
ab € 440,42*
Ähnlich
Schell
018460699
ab € 162,82*
Ähnlich
Schell
256660699
ab € 108,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.