Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfektion chrom 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576402
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016650699
EAN/GTIN:
     4021163159271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: Linear Auf-Zu keramisches Oberteil · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm lang · inkl. integriertem mechanischen Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion gem. DVGWWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 270mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 635,19*
€ 740,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,92*
€ 743,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,93*
€ 775,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 796,48*
€ 5,95*
ab € 700,12*
€ 797,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,82*
€ 941,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,49*
€ 908,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016360699
ab € 538,06*
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 583,79*
Ähnlich
Schell
016560699
ab € 532,15*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 541,41*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 587,50*
Ähnlich
Schell
016570699
ab € 628,09*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 719,46*
Ähnlich
Schell
016270699
ab € 600,90*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 608,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.