Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Ablaufbox ULTRA FLAT S groß, DN 50, 460x320x100mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K863267 IDS Ablaufbox ULTRA FLAT S groß, DN 50, 460x320x100mm, r
IDEAL STANDARD K863267 IDS Ablaufbox ULTRA FLAT S groß, DN 50, 460x320x100mm, r
IDEAL STANDARD K863267 IDS Ablaufbox ULTRA FLAT S groß, DN 50, 460x320x100mm, r
IDEAL STANDARD K863267 IDS Ablaufbox ULTRA FLAT S groß, DN 50, 460x320x100mm, r
Artikel-Nr.:
     1498-6000578386
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K863267
EAN/GTIN:
     4015413079846
Suchbegriffe:
Bodenablauf
bodenablauf dn50
bodenablauf
zum Einsatz in den Estrichaufbau · Vormontage durch verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen · nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich · garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534 · ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich · aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer · mit werkseitig aufgebrachtem Dichtflies · mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk · für 90 mm Anschlusskonus · Ablaufrohr variantenabhängig DN40 oder DN50 · wasserdicht mit dem Außengehäuse verbunden · Anschluss variantenabhängig rechts oder links · mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe · sichtbare Teile in schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 100mm· Material Siphon: sonstige
Weitere Suchbegriffe: 012045003102, Ablauf, Ablaufgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 349,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 350,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,87*
€ 359,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,70*
€ 368,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,17*
€ 397,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K725767
ab € 74,39*
Ähnlich
Ideal Standard
J112267
ab € 6,60*
Ähnlich
Ideal Standard
K863467
ab € 303,51*
Ähnlich
Ideal Standard
LV238AA
ab € 68,27*
Ähnlich
Ideal Standard
LV251AA
ab € 55,16*
Ähnlich
Ideal Standard
D968205NU
ab € 7,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K863667
ab € 58,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.