| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000578969 Herst.-Nr.: 2160699 EAN/GTIN: 4021163162653 |
| | |
|
| | |
| CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit - Thermostat · Batteriebetrieb · Stagnationsspülung · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik im Armaturendeckel integriert · eSchell Bus-Extender Funk BE-F VITUS · Kartuschenmagnetventil verdeckt im Basiskörper · Thermostatkartusche nach EN 111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre bei 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefeneinstellbar) · DN 15 G 1/2″ AGWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Ausführung Ablauf: fest unten· Auslauftyp: Gewindeanschluss· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Ja· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Marke: | SCHELL | Montageart: | Wand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, selbstschlussarmatur schell, brausearm, brause einhandmischer thermostat, 011083010801, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,00* | € 1.025,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 929,12* | € 1.049,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 936,44* | € 1.054,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 934,67* | € 1.056,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 945,54* | € 1.060,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|