Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10,G2,109W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2186222 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-6, G2, 180mm, PN 10
WILO 2186222 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-6, G2, 180mm, PN 10
WILO 2186222 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-6, G2, 180mm, PN 10
Artikel-Nr.:
     1498-6000579035
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186222
EAN/GTIN:
     4048482782249
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen · besWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump): 7· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 38,32· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 135W· Druckstufe Artikel: 10PN· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Ja· Aufgenommene Motorleistung (P1): 135kW· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.19· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Frequenz: 50/60 Hz· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Drehzahl: 3050U/min· Nennstrom: 0,95A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,14kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 135kW· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 2 Zoll (50)· Flanschform: sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 38,32kPa· Isolationsklasse: f· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge Anschluss 1: 90· Länge Anschluss 2: 85· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 7W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Nenndurchmesser: 1 1/4 Zoll (32)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 2 Zoll (50)· Pumpenausführung: Doppelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 50mm· Umgebungstemperatur: -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja· Volumenstrom (BEP): 9,536m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen· Werkstoff Laufrad: Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 6m· Max. Pumpvolumen: 13,5m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082807701, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,48*
€ 1.598,81*
€ 5,95*
ab € 1.516,77*
€ 1.646,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,39*
€ 1.677,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.666,23*
€ 1.814,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,92*
€ 1.832,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,42*
€ 2.180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,53*
€ 2.159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,04*
€ 2.086,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,86*
€ 2.043,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,92*
€ 2.009,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186223
ab € 1.804,32*
Ähnlich
Wilo
2186225
ab € 2.609,08*
Ähnlich
Wilo
2186224
ab € 1.881,20*
Ähnlich
Wilo
2186227
ab € 3.297,73*
Ähnlich
Wilo
2186229
ab € 3.080,98*
Ähnlich
Wilo
2186230
ab € 3.602,45*
Ähnlich
Wilo
2186231
ab € 4.066,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.