Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 Rp 1Z 180mm PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579226
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186243
EAN/GTIN:
     4048482782454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
Smart-Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Trinkwasser-Zirkulationssysteme aller Ausführungen · Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 80· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 38,93· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 135W· Druckstufe Artikel: 10PN· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 135kW· Pumpenhöhe: 310· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0· Energieeffizienzindex (EEI): 0.19· Werkstoff des Gehäuses: rostfreier Stahl· Frequenz: 50/60 Hz· PN: 10bar· Werkstoffgüte: sonstige· Nennstrom: 0,95A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,14kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 135kW· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Flanschform: sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 38,93kPa· Funkstandard Bluetooth: Ja· Isolationsklasse: f· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Anschluss 1: 90· Länge Anschluss 2: 90· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 7W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja· Nenndurchmesser: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Potentialfreier Schaltkontakt: Ja· Pumpenausführung: Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 40mm· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Ja· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Ja· Umgebungstemperatur: 0Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein· Volumenstrom (BEP): 5,209m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses: rostfreier Stahl· Werkstoff Laufrad: Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Stahlguss 1.0625· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 6,18m· Max. Pumpvolumen: 9m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 80Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, 036082807501, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,34*
€ 1.212,52*
€ 5,95*
ab € 1.120,85*
€ 1.236,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,09*
€ 1.273,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.238,22*
€ 1.366,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,43*
€ 1.380,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,88*
€ 1.643,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,77*
€ 1.635,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,35*
€ 1.577,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,07*
€ 1.537,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,43*
€ 1.492,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186245
ab € 1.645,83*
Ähnlich
Wilo
2186244
ab € 1.245,48*
Ähnlich
Wilo
2186248
ab € 1.869,55*
Ähnlich
Wilo
2186246
ab € 1.180,29*
Ähnlich
Wilo
2186247
ab € 1.319,25*
Ähnlich
Wilo
2186250
ab € 2.092,42*
Ähnlich
Wilo
2186249
ab € 1.380,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.