Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Waschtisch-Montagemodul MONTUS BH 115cm f Wascht. mit Einlocharmaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579243
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     030740099
EAN/GTIN:
     4021163161953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Montagemodul für Ständerwand- oder Vorwandmontage · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche pulverbeschichtet · Lieferumfang: Montageelement Höhe 115 cm · Befestigungsmaterial für Montagefüße · Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm · schallentkoppelter Armaturenanschluss G 1/2″ IG aus Messing DIN EN · höhenverstellbar · Siphonbogen Ø 50 mm mit Siphongummi · Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 11 cm · mit Schutzschlauch · Muttern und AbdeckkappenWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Befestigungsmaterial für den Waschti: Ja· Mit Einbausiphon: Nein· Rohraußendurchmesser Abflussrohr: 50mm· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Verstellbare Armaturenanschlussplatte: Ja· Vormontiertes Element: Ja· Waschtischhöhe verstellbar: Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Tiefe:
140 mm
Konstruktion:
selbsttragend
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 021155008801, Vorwandelement, Waschtisch-Vorwandelement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 158,61*
€ 200,7457*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 169,83*
€ 206,94*
€ 5,95*
ab € 176,93*
€ 216,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 243,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 244,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
030850099
ab € 166,71*
Ähnlich
Schell
030880099
ab € 158,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.