Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Waschtisch-Montagemodul MONTUS BH 124cm für Waschtische mit Wandauslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579254
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     030880099
EAN/GTIN:
     4021163162868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Montagemodul für Ständerwand- oder Vorwandmontage · selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen · Oberfläche pulverbeschichtet · vorbereitet zur Aufnahme der SCHELL Wandeinbau-Masterboxen (Waschtisch) LINUS · Lieferumfang: Montageelement Höhe 124 cm · Befestigungsmaterial für Montagefüße · Höhenverstellbarkeit Montagefüße 0 - 20 cm · Siphonbogen Ø 50 mm inkl. Siphongummi DN 32 · Waschtisch-Befestigungsbolzen M 12 x 11 cm · mit Schutzschlauch · Muttern und AbdeckkappenWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbar: Ja· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Armaturenanschlussplatte: Nein· Mit Befestigungsmaterial für das Element: Ja· Mit Befestigungsmaterial für den Waschti: Ja· Mit Einbausiphon: Nein· Rohraußendurchmesser Abflussrohr: 50mm· Selbsttragende Konstruktion: Ja· Verstellbare Armaturenanschlussplatte: Nein· Vormontiertes Element: Ja· Waschtischhöhe verstellbar: Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1240 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Tiefe:
140 mm
Konstruktion:
selbsttragend
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Marke:
SCHELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 158,20*
€ 201,7257*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 169,44*
€ 207,48*
€ 5,95*
ab € 177,09*
€ 216,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,96*
€ 243,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 244,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
030740099
ab € 158,61*
Ähnlich
Schell
030850099
ab € 166,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.