Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Strahlregler Set 48470 mit 2 Strahlreglern und Demontageschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48470000 Grohe Strahlregler-Set 13,5-15 l/min bei 3 bar
GROHE 48470000 Grohe Strahlregler-Set 13,5-15 l/min bei 3 bar
GROHE 48470000 Grohe Strahlregler-Set 13,5-15 l/min bei 3 bar
GROHE 48470000 Grohe Strahlregler-Set 13,5-15 l/min bei 3 bar
Artikel-Nr.:
     1498-6000579472
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48470000
EAN/GTIN:
     4005176523243
Suchbegriffe:
011932631901
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 18,5 x 1 · Durchflussklasse A · integriert · inkl. DemontageschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 15l/min· Nenndurchmesser: sonstige· Verstellbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 8,01*
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 10,11*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,40*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
65621K00
ab € 15,65*
Ähnlich
Grohe
46837G00
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.