Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschablage Edition 90 19059, 400 mm verchromt/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579661
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     19059010000
EAN/GTIN:
     4017214676019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
19059010000 Duschablagemit integriertem Glasabzieher
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
400 mm
Accessoireart:
Ablage
Material:
Metall
Höhe:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Ausstattung:
mit magnetischem Glasabzieher
Montage:
Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
EDITION 90
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Kleben, zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, eckablage, 013060047301, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,52*
€ 143,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 117,64*
€ 144,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,67*
€ 157,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,68*
€ 160,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 180,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11558170000
ab € 82,19*
Ähnlich
Keuco
11559170000
ab € 99,73*
Ähnlich
Keuco
19058010000
ab € 105,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.