Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WTU Edition 11 31342,2 Frt-Auszüge schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579744
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31342330000
EAN/GTIN:
     4017214689552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zu Keramik-Waschtisch 31140 · 32140 (31342) · 31150 · 32150 (31352) · 31160 · 32160 (31362) · 31342 mit 1x verschiebbaren Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm) · 31352 mit 2x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) · 31362 mit 4x verschiebbaren Aufbwahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
700 mm
Farbe Front:
schwarz gebürstet
Tiefe:
535 mm
Farbe Korpus:
schwarz gebürstet
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Edition 11 31140, 32140
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.805,88*
€ 3.058,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.011,75*
€ 3.262,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.018,15*
€ 3.277,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.036,24*
€ 3.371,0209*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.262,79*
€ 3.882,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.221,18*
€ 3.833,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.101,30*
€ 3.690,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,08*
€ 3.622,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.011,75*
€ 3.583,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31166330100
ab € 3.028,29*
Ähnlich
Keuco
31166330000
ab € 2.798,14*
Ähnlich
Keuco
31341330100
ab € 1.974,42*
Ähnlich
Keuco
31341330000
ab € 1.788,74*
Ähnlich
Keuco
31342330100
ab € 3.195,39*
Ähnlich
Keuco
31351330100
ab € 2.278,06*
Ähnlich
Keuco
31351330000
ab € 2.074,51*
Ähnlich
Keuco
31352330100
ab € 3.722,22*
Ähnlich
Keuco
31352330000
ab € 3.295,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.