Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WTU Edition 11 31361,1 Frt-Auszug, Bel. schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000579751
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31361330100
EAN/GTIN:
     4017214689637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zu Keramik-Waschtisch 31140 · 32140 (31341) · 31150 · 32150 (31351) · 31160 · 32160 (31361) · 31351 mit 1x verschiebbaren Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm) · 31361 mit 2x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
350 mm
Farbe Front:
schwarz gebürstet
Tiefe:
535 mm
Farbe Korpus:
schwarz gebürstet
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
mit LED-Innenbeleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Edition 11 31160, 32160
Lichtfarbe:
warmweiß
Montage:
Wandmontage
Leistung Leuchtmittel:
10 Watt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.687,45*
€ 2.924,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.901,51*
€ 3.120,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.913,57*
€ 3.134,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.894,82*
€ 3.224,0487*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.120,33*
€ 3.713,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.093,45*
€ 3.681,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.977,91*
€ 3.543,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.920,73*
€ 3.475,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.901,51*
€ 3.452,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31361330000
ab € 2.462,46*
Ähnlich
Keuco
31362330100
ab € 4.558,82*
Ähnlich
Keuco
31362330000
ab € 4.099,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.