| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000581899 Herst.-Nr.: KT675604949 EAN/GTIN: 4021534725418 |
| | |
|
| | |
| wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mittig Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 496 mm | Farbe Front: | graphit matt | Tiefe: | 550 mm | Farbe Korpus: | graphit matt | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 2 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 738,75* | € 855,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 738,13* | € 877,8314* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 803,07* | € 925,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 878,00* | € 1.011,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,31* | € 1.015,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|