| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000581921 Herst.-Nr.: KT679601818 EAN/GTIN: 4021534725630 |
| | |
|
| | |
| wandhängend · 1x Auszug · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mittig mit Schürze Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 426 mm | Farbe Front: | weiß matt | Tiefe: | 550 mm | Farbe Korpus: | weiß matt | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 1 Auszug | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | mit Griffmulde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 552,15* | € 649,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 554,75* | € 667,4546* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 604,24* | € 703,79* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,60* | € 806,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,61* | € 809,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|