Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000587384
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2318100000
EAN/GTIN:
     4021534855917
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit Überlaufclip chromWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Tiefe (1): 505mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1000 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
505 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
sieger design
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
HAPPY D.2
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 434,56*
€ 507,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 476,33*
€ 555,71*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 478,18*
€ 570,9514*
€ 5,95*
ab € 559,70*
€ 648,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 749,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,05*
€ 891,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,84*
€ 879,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,69*
€ 843,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,98*
€ 777,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2318100027
ab € 454,16*
Ähnlich
Duravit
2320800044
ab € 253,44*
Ähnlich
Duravit
23208000411
ab € 295,07*
Ähnlich
Duravit
23208000441
ab € 296,56*
Ähnlich
Duravit
23181000001
ab € 478,19*
Ähnlich
Duravit
23181000271
ab € 496,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.