Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 600x440mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23196000001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 440 m
DURAVIT 23196000001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 440 m
DURAVIT 23196000001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 440 m
DURAVIT 23196000001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 440 m
DURAVIT 23196000001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 440 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000587413
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23196000001
EAN/GTIN:
     4021534851032
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit DuraStyle Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23196000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 700mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 440mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101410015201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,63*
€ 163,52*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,24*
€ 165,00*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 133,23*
€ 167,855*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 136,93*
€ 168,13*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,55*
€ 268,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319600000
ab € 88,88*
Ähnlich
Duravit
23195500001
ab € 131,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.