Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE 650x440mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23196500001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 650 x 440 m
DURAVIT 23196500001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 650 x 440 m
DURAVIT 23196500001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 650 x 440 m
DURAVIT 23196500001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 650 x 440 m
DURAVIT 23196500001 Waschtisch DURASTYLE mit Überlauf, Hahnlochbank, 650 x 440 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000587417
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23196500001
EAN/GTIN:
     4021534851070
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit DuraStyle Waschtisch 650 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23196500001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 750mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 440mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 0101410014201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 147,40*
€ 180,61*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 151,09*
€ 185,39*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 146,33*
€ 185,9041*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,61*
€ 293,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 294,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319650000
ab € 99,32*
Ähnlich
Duravit
23536000791
ab € 406,90*
Ähnlich
Duravit
2353800071
ab € 435,02*
Ähnlich
Duravit
23538000711
ab € 484,63*
Ähnlich
Duravit
2353800079
ab € 433,50*
Ähnlich
Duravit
23538000791
ab € 486,86*
Ähnlich
Duravit
2337550000
ab € 122,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.