| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000588555 Herst.-Nr.: DS648004318 EAN/GTIN: 4021534916908 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | Breite: | 580 mm | Höhe: | 610 mm | Farbe Front: | basalt matt | Tiefe: | 448 mm | Farbe Korpus: | weiß matt | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 2 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Designer: | Matteo Thun & Antonio Rodriguez | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | DuraStyle 232065 | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | mit Griffmulde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 488,89* | € 571,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 488,71* | € 587,8614* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 565,23* | € 658,00* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 628,00* | € 725,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,41* | € 727,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|