Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS ti 365x620mm SensoWash we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000589176
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2550590000
EAN/GTIN:
     4021534930966
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 620mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 0101413172001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 427,30*
€ 502,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,21*
€ 504,58*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 428,50*
€ 507,01*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 469,43*
€ 553,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,85*
€ 749,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,83*
€ 813,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,85*
€ 761,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 251,62*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 234,29*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 313,07*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 470,29*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 357,67*
Ähnlich
Duravit
2221092000
ab € 292,30*
Ähnlich
Duravit
22210900001
ab € 290,71*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 271,33*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 266,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.