| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000590613 Herst.-Nr.: 34090130001 EAN/GTIN: 4017214384228 |
| |
|
| | |
| 1-türig · mit Tür-Anschlagsdämpfung · passend zum Mineralguss-Waschtisch Artikel-Nr. 34091 Weitere Informationen: | | Breite: | 496 mm | Material Korpus: | Spanplatte | Oberfläche Korpus: | Lack | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Reiner Moll | Variante: | ohne Beleuchtung | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Royal Reflex 34091 | Höhe: | 450 mm | Montage: | Wandmontage | Farbe Front: | titan | Tiefe: | 347 mm | Farbe Korpus: | titan seidenmatt | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 1 Tür | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 703,30* | € 816,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 762,17* | € 879,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,48* | € 883,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 768,70* | € 885,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 780,52* | € 926,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|