Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Eckduschkorb MOLL 2tlg vc/we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000592200
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     12757010000
EAN/GTIN:
     4017214434824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
013060036801
Ablage
Ablagekorb
Schwamm-/Duschkorb/-ablage
bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt/weiß
Breite:
179 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
179 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Serie:
MOLL
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
3-eckig
Weitere Suchbegriffe: Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,43*
€ 73,92*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,01*
€ 75,69*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,73*
€ 80,29*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 63,99*
€ 83,01*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,29*
€ 83,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11557170000
ab € 86,42*
Ähnlich
Keuco
11557170100
ab € 107,46*
Ähnlich
Keuco
11657010001
ab € 65,43*
Ähnlich
Keuco
11657010000
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.