Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A221K 1000x470mm Eckig Weiß Alpin CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A221KR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 2 1L A
VILLEROY & BOCH 4A221KR1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 2 1L A
Artikel-Nr.:
     1498-6000599489
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A221KR1
EAN/GTIN:
     4051202792688
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken mittig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 562,72*
€ 669,22*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 574,99*
€ 688,5193*
€ 5,95*
ab € 599,49*
€ 692,59*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 609,82*
€ 705,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,63*
€ 735,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,23*
€ 874,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,99*
€ 865,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,26*
€ 782,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,63*
€ 759,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LS5
ab € 703,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KRW
ab € 702,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221K01
ab € 516,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LI4
ab € 697,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LRW
ab € 698,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221LR1
ab € 563,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.