Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A2260 600x420mm Eckig m Überl Weiß Alpin C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A2260R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-Loch-Arm
VILLEROY & BOCH 4A2260R1 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-Loch-Arm
Artikel-Nr.:
     1498-6000599545
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A2260R1
EAN/GTIN:
     4051202740306
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
135 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, 010180011202201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,37*
€ 337,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 305,61*
€ 360,06*
€ 5,95*
ab € 305,48*
€ 360,24*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 308,87*
€ 366,83*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,24*
€ 401,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260S5
ab € 355,31*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LRW
ab € 356,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225L01
ab € 248,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LR1
ab € 292,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260I4
ab € 354,36*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260RW
ab € 356,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226001
ab € 241,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.