Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A226L 600x420mm Eckig Weiß Alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000599578
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A226L01
EAN/GTIN:
     4051202792039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
135 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch villeroy, 010180011503001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 284,98*
€ 346,5295*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,33*
€ 348,22*
€ 5,95*
ab € 293,73*
€ 348,36*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 299,83*
€ 355,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 389,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2280S5
ab € 568,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226LI4
ab € 391,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226LRW
ab € 391,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226LR1
ab € 328,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2280I4
ab € 570,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2280RW
ab € 569,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.