Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x484x459mm eiche du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000600976
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617407272
EAN/GTIN:
     4053424457611
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Höhe:
394 mm
Farbe Front:
eiche dunkel gebürstet
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
eiche dunkel gebürstet
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235050
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,72*
€ 1.127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,61*
€ 1.116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,78*
€ 1.067,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,25*
€ 1.026,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,54*
€ 965,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.