Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x484x459mm NB natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000600978
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617407979
EAN/GTIN:
     4053424457499
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Höhe:
394 mm
Farbe Front:
nussbaum natur
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
nussbaum natur
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235050
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 523,73*
€ 615,59*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 516,69*
€ 626,2023*
€ 5,95*
ab € 615,95*
€ 714,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,88*
€ 783,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,85*
€ 786,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,12*
€ 920,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,01*
€ 880,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,31*
€ 853,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,88*
€ 810,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC617406969
ab € 635,12*
Ähnlich
Duravit
LC617404040
ab € 862,53*
Ähnlich
Duravit
LC617409191
ab € 518,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.