Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x484x459mm flan gr hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000600982
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617408989
EAN/GTIN:
     4053424457703
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Höhe:
394 mm
Farbe Front:
flannel grey hochglanz
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
flannel grey hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235050
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,20*
€ 1.400,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,95*
€ 1.391,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,70*
€ 1.326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,87*
€ 1.277,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,09*
€ 1.203,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.