Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau LUV 743x688x450mm steingr sdm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LU956509292 Waschtischunterbau LUV 743 x 688 x 450 mm steingrau seidenma
DURAVIT LU956509292 Waschtischunterbau LUV 743 x 688 x 450 mm steingrau seidenma
DURAVIT LU956509292 Waschtischunterbau LUV 743 x 688 x 450 mm steingrau seidenma
Artikel-Nr.:
     1498-6000602981
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LU956509292
EAN/GTIN:
     4053424465630
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
bodenstehend · 1x Auszug · 1x Schubkasten · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · Höhenverstellung im Fuß integriert - 5 mm + 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
638 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Cecilie Manz
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Luv 038060/142
Montage:
Standmontage
Montagezustand:
montiert
Höhe:
743 mm
Griff:
ohne Griff
Farbe Front:
steingrau seidenmatt
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
steingrau seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.866,14*
€ 2.033,35*
42 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.846,58*
€ 2.087,8981*
€ 5,95*
ab € 2.020,66*
€ 2.200,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.047,30*
€ 2.228,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,04*
€ 2.238,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,99*
€ 2.652,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,94*
€ 2.621,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,22*
€ 2.523,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,89*
€ 2.470,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.047,30*
€ 2.436,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LU956509898
ab € 1.831,57*
Ähnlich
Duravit
LU956003939
ab € 1.530,17*
Ähnlich
Duravit
LU956503939
ab € 1.837,94*
Ähnlich
Duravit
LU956009292
ab € 1.526,37*
Ähnlich
Duravit
LU956006060
ab € 1.521,38*
Ähnlich
Duravit
LU956506060
ab € 1.843,79*
Ähnlich
Duravit
LU956003636
ab € 1.527,94*
Ähnlich
Duravit
LU956503636
ab € 1.835,52*
Ähnlich
Duravit
S1952309696
ab € 1.384,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.