Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-DW STONETTO 1200x800x50mm beton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 720148180000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x800x50mm beton grau 12
DURAVIT 720148180000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x800x50mm beton grau 12
DURAVIT 720148180000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1200x800x50mm beton grau 12
Artikel-Nr.:
     1498-6000604263
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720148180000000
EAN/GTIN:
     4053424508986
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne 1200x800 mm Beton Matt · Bodenbündig · Halbeinbau · Aufgesetzt · Mineralguss · DuroCast UltraResist · Rechteckig – 720148180000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Glanzgrad: matt· Höhe einschließlich Füße/Träger: 120mm· Innentiefe (1): 0mm· Mit Rutschhemmung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Mineralguss
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Designer:
EOOS
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Besonderheiten:
für bodenbündigen Einbau geeignet
Radius:
0 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
DURAVIT
Form:
rechteckig
Farbe:
beton grau
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Innentiefe:
50 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit rutschhemmender Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 01032503150404
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 707,70*
€ 834,59*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 729,77*
€ 857,51*
43 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 705,59*
€ 857,8371*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,66*
€ 976,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,55*
€ 979,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,24*
€ 1.161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,81*
€ 1.132,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,95*
€ 1.082,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,23*
€ 1.047,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,66*
€ 996,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720166180000000
ab € 682,56*
Ähnlich
Duravit
720166380000000
ab € 647,18*
Ähnlich
Duravit
720168680000000
ab € 768,83*
Ähnlich
Duravit
720168180000000
ab € 751,15*
Ähnlich
Duravit
720168380000000
ab € 717,01*
Ähnlich
Duravit
720148680000000
ab € 726,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.