Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelhandwaschbecken VERO AIR 380x250mm o ÜL m HLB 1 HL re we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07243800001 Möbelhandwaschbecken VERO AIR 380 x 250 mm, ohne Überlauf, m
DURAVIT 07243800001 Möbelhandwaschbecken VERO AIR 380 x 250 mm, ohne Überlauf, m
DURAVIT 07243800001 Möbelhandwaschbecken VERO AIR 380 x 250 mm, ohne Überlauf, m
Artikel-Nr.:
     1498-6000608972
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     07243800001
EAN/GTIN:
     4053424509334
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit Befestigung · Unterseite geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: rechts· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 480mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 140mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm· Tiefe (1): 250mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Handwaschbecken, Waschbecken, Waschtisch, einbauwaschbecken duravit, einbauwaschbecken, 0101448045201, Becken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 210,63*
€ 255,14*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 207,08*
€ 260,1394*
€ 5,95*
ab € 224,24*
€ 270,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,87*
€ 369,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,06*
€ 370,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,25*
€ 439,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0710500000
ab € 118,86*
Ähnlich
Duravit
0724380000
ab € 160,82*
Ähnlich
Duravit
07105000001
ab € 162,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.