Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x360mm Ans re we ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1330R1818 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
DURAVIT BR1330R1818 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
DURAVIT BR1330R1818 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
Artikel-Nr.:
     1498-6000609300
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1330R1818
EAN/GTIN:
     4053424605548
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x GlasfachbödenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front weiß· Farbe des Korpus weiß· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 360mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, duravit hochschrank, 01344034930203, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 546,51*
€ 643,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 545,36*
€ 660,9293*
€ 5,95*
ab € 596,56*
€ 696,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,57*
€ 796,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,67*
€ 798,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,05*
€ 947,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,96*
€ 929,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,31*
€ 890,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,57*
€ 818,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1330L1818
ab € 545,99*
Ähnlich
Duravit
BR1330R4343
ab € 545,56*
Ähnlich
Duravit
BR1330R0707
ab € 549,14*
Ähnlich
Duravit
BR1330R4949
ab € 545,97*
Ähnlich
Duravit
BR1330R9191
ab € 545,54*
Ähnlich
Duravit
BR1330R2222
ab € 708,04*
Ähnlich
Duravit
BR1330L1007
ab € 544,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.