Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau BRIOSO 442x434x339mm Gri chr Ans re NB du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000610080
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR4050R1021
EAN/GTIN:
     4053424593784
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero AirWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Breite (1) 434mm· Farbe der Front Nussbaum· Farbe des Korpus Nussbaum· Höhe (1) 442mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 339mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Breite:
434 mm
Höhe:
442 mm
Farbe Front:
nussbaum dunkel
Tiefe:
339 mm
Farbe Korpus:
nussbaum dunkel
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Metall
Farbe Griff:
chrom
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072445
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 308,55*
€ 365,32*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 307,05*
€ 375,3106*
€ 5,95*
ab € 334,33*
€ 396,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,45*
€ 481,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,84*
€ 482,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,24*
€ 572,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR4050R1075
ab € 348,78*
Ähnlich
Duravit
BR4050R1079
ab € 305,84*
Ähnlich
Duravit
BR4050R1091
ab € 305,16*
Ähnlich
Duravit
BR4050R1022
ab € 350,97*
Ähnlich
Duravit
BR4050R1018
ab € 306,24*
Ähnlich
Duravit
BR4051L4343
ab € 295,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.