Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau BRIOSO 502x1000x480mm WT Vero Air G. ch o HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR4602N1007 Waschtischunterbau BRIOSO 502 x 1000 x 480 mm, mit Waschtisc
DURAVIT BR4602N1007 Waschtischunterbau BRIOSO 502 x 1000 x 480 mm, mit Waschtisc
DURAVIT BR4602N1007 Waschtischunterbau BRIOSO 502 x 1000 x 480 mm, mit Waschtisc
Artikel-Nr.:
     1498-6000611727
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR4602N1007
EAN/GTIN:
     4053424540917
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der WandWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: BR4602
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Korpus:
betongrau matt
Farbe Front:
betongrau matt
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Öffnungsart:
1 Auszug
Designer:
Christian Werner
Montage:
Wandmontage
Besonderheit:
mit Raumsparsiphon
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Besonderheiten:
c-bonded (Unterbau wird fest mit Waschtisch verklebt und kom
Oberfläche Front:
Melamin
Material:
Sanitärkeramik
Oberfläche Korpus:
Melamin
Breite:
1000 mm
Höhe:
502 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
chrom
Tiefe:
480 mm
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.220,50*
€ 1.364,18*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.221,78*
€ 1.400,857*
€ 5,95*
ab € 1.320,93*
€ 1.477,36*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,69*
€ 1.496,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,72*
€ 1.502,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,47*
€ 1.780,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,17*
€ 1.767,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,07*
€ 1.694,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,98*
€ 1.648,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,69*
€ 1.596,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR4602N1018
ab € 1.220,00*
Ähnlich
Duravit
BR4602N1021
ab € 1.210,94*
Ähnlich
Duravit
BR4602N1022
ab € 1.294,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.