| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000616239 Herst.-Nr.: KT645207575 EAN/GTIN: 4053424638805 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | ohne Beleuchtung | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | ME by Starck 234263 | Höhe: | 480 mm | Montage: | Wandmontage | Farbe Front: | leinen | Tiefe: | 385 mm | Farbe Korpus: | leinen | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 2 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 607,62* | € 713,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 608,81* | € 731,8659* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 663,00* | € 770,30* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,29* | € 876,00* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,26* | € 879,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|