Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x584x459mm leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC617507575 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm leinen
DURAVIT LC617507575 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm leinen
DURAVIT LC617507575 Waschtischunterbau L-CUBE 394 x 584 x 459 mm leinen
Artikel-Nr.:
     1498-6000616951
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617507575
EAN/GTIN:
     4053424645926
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
584 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 235060
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
394 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
leinen
Tiefe:
459 mm
Farbe Korpus:
leinen
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 584,81*
€ 683,43*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 584,03*
€ 701,4515*
€ 5,95*
ab € 683,25*
€ 789,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,51*
€ 861,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,21*
€ 864,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,34*
€ 1.024,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,46*
€ 1.006,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,45*
€ 965,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,48*
€ 937,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,51*
€ 893,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC617507171
ab € 654,53*
Ähnlich
Duravit
LC617502121
ab € 543,18*
Ähnlich
Duravit
LC617506969
ab € 658,74*
Ähnlich
Duravit
LC617507979
ab € 538,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.