Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x820x481mm Be li NB natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC619107979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 820 x 481 mm, Becken links n
DURAVIT LC619107979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 820 x 481 mm, Becken links n
DURAVIT LC619107979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 820 x 481 mm, Becken links n
Artikel-Nr.:
     1498-6000616996
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC619107979
EAN/GTIN:
     4053424515960
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · Regalelement seitlich · für ME by Starck
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 234583
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
nussbaum natur
Tiefe:
481 mm
Farbe Korpus:
nussbaum natur
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug, Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 813,94*
€ 929,59*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 813,21*
€ 953,7171*
€ 5,95*
ab € 954,03*
€ 1.075,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,05*
€ 1.075,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,26*
€ 1.079,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,49*
€ 1.279,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,32*
€ 1.261,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,37*
€ 1.213,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,05*
€ 1.136,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC619107171
ab € 1.198,92*
Ähnlich
Duravit
LC619102121
ab € 811,05*
Ähnlich
Duravit
LC619106969
ab € 1.197,70*
Ähnlich
Duravit
LC619104040
ab € 1.372,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.