Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x820x481mm Be li flan gr sdm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000617001
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC619109090
EAN/GTIN:
     4053424516196
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · Regalelement seitlich · für ME by Starck
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
flannel grey seidenmatt
Tiefe:
481 mm
Farbe Korpus:
flannel grey seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug, Regalelement rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 234583
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,19*
€ 2.110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,49*
€ 2.081,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,44*
€ 1.977,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,60*
€ 1.915,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,32*
€ 1.854,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.