Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 1220x481x550mm NB du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000617052
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC624302121
EAN/GTIN:
     4053424646237
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · für Me by Starck 233612
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Höhe:
550 mm
Farbe Front:
nussbaum dunkel
Tiefe:
481 mm
Farbe Korpus:
nussbaum dunkel
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
2 Schubladen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 233612
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 707,20*
€ 813,67*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 707,57*
€ 834,5121*
€ 5,95*
ab € 820,97*
€ 939,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,42*
€ 981,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,95*
€ 984,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,06*
€ 1.167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,18*
€ 1.153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,69*
€ 1.108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,43*
€ 1.076,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,42*
€ 1.026,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC624307575
ab € 777,75*
Ähnlich
Duravit
LC624307171
ab € 889,61*
Ähnlich
Duravit
LC624306969
ab € 890,02*
Ähnlich
Duravit
LC624307979
ab € 706,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.