Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x480x240mm Ans li amerik NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000617072
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6246L1313
EAN/GTIN:
     4053424503677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
amerikanisch nussbaum
Tiefe:
240 mm
Farbe Korpus:
amerikanisch nussbaum
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072450
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 495,40*
€ 587,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 498,18*
€ 603,7564*
€ 5,95*
ab € 582,48*
€ 683,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,40*
€ 751,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,91*
€ 754,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,18*
€ 882,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,04*
€ 839,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6245R1818
ab € 352,33*
Ähnlich
Duravit
LC6245R2222
ab € 376,76*
Ähnlich
Duravit
LC6245R8585
ab € 545,89*
Ähnlich
Duravit
LC6246L4343
ab € 353,44*
Ähnlich
Duravit
LC6246L0707
ab € 353,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.