Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x364x241mm Ans li dolo gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6293L3838 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L3838 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
DURAVIT LC6293L3838 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 364 x 241 mm, Anschlag links
Artikel-Nr.:
     1498-6000617349
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6293L3838
EAN/GTIN:
     4053424555638
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
364 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072438
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
dolomiti grey hochglanz
Tiefe:
241 mm
Farbe Korpus:
dolomiti grey hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 540,23*
€ 635,32*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 542,07*
€ 652,5243*
€ 5,95*
ab € 636,64*
€ 738,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,81*
€ 809,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,65*
€ 812,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,95*
€ 963,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,79*
€ 956,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,94*
€ 893,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,81*
€ 829,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6293L7272
ab € 486,70*
Ähnlich
Duravit
LC6293L8989
ab € 539,23*
Ähnlich
Duravit
LC6293L9090
ab € 542,39*
Ähnlich
Duravit
LC6293L4949
ab € 349,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.